1184266054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 3/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G3/4E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S16-G3/4EX
Rubix:999190900042391


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184266054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 3/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G3/4E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | g 3/4 '' |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore