RACCORDO DIRITTO FEMM GIR 13/16 -18 G 3/8 - RK2160-12-17 RK2160-12-17
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK21601217
Rubix:999190900054118
Produttore:RK2160 -12 -17


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole orfs filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DIRITTO FEMM GIR 13/16 -18 G 3/8 - RK2160-12-17 RK2160-12-17
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:DIRITTO Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:JIC/BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:13/16-16 2° Diametro Nominale Attacco:3/8-19 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole orfs filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1 3/16 '' |
| Connessione 2 | 3/8-19 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione