Riferimenti
Voss:24-SDSC-LL6-R1/8T
Rubix:999190900025522


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0103102000 24-SDSC-LL6-R1/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:100 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | gas conico r1/8 (bspt conico) '' |
| Connessione 2 | tubo 6 mm, attacco 24° iso 8434-1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore