Riferimenti
Nuova Road:NR600184
Rubix:999190900054071
Produttore:S600-18-21G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCESTR90 ORIENS600 18 21G 1/2 NR600184
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/2" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 18
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 1/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione