1184482007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M18X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M18E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-M18E
Rubix:999190900032727
Produttore:1184482007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184482007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M18X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M18E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione