1164582000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S8 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S8-M14E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S8-M14E
Rubix:999190900032087


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1164582000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S8 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S8-M14E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | swosds s8 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione