1158472057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L42 + OR FKM 24-SWOEC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L42
Rubix:999190900031642
Produttore:1158472057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158472057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L42 + OR FKM 24-SWOEC-L42
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore