1158222057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L15 + OR FKM 24-SWOEC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L15
Rubix:999190900031615
Produttore:1158222057

Documenti
Dettagli del prodotto : 1158222057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L15 + OR FKM 24-SWOEC-L15
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
