1178132058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S12 + OR FKM 24-SW2OS-S12-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S12-CP2
Rubix:999190900032310
Produttore:1178132058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178132058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S12 + OR FKM 24-SW2OS-S12-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore