Riferimenti
Voss:24-ES4-L/S6
Rubix:999190900024850


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (protezione superficiale zinco-nichel) con guarnizioni morbide fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011002039 24-ES4-L/S6
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L/S6 Pressione:500/800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (protezione superficiale zinco-nichel) con guarnizioni morbide fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore