CURVA COMPAT90 MASC3/4 GAS CIL-FEMMGIR3/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-26 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR950265
Rubix:999190900054473
Produttore:S950-26G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CURVA COMPAT90 MASC3/4 GAS CIL-FEMMGIR3/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-26 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | 3/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore