1157412007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L35-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-BEEC-L35-G11/4E
Rubix:999190900031534
Produttore:1157412007
1157412007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L35-G11/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1157412007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L35 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L35-G11/4E


RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo35 mm
Connessione 11 1/4 ''
53,90 IVA esclusa
/ Unità
65,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore