SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B

Parker Hannifin Connettore Push-Lok

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:38282-6-6B
Rubix:999200100086365
Produttore:38282-6-6B
SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaconnettore di bassa pressione push-lok
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B


Raccordi testati Parker serie 82 Altro - Testa di tenuta in diversi modelli, perno avvitato filettatura BSP cilindrica, connettore Push-Lok per tubi flessibili: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Dimensione connessione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: n/a
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Unione a pressione
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaconnettore di bassa pressione push-lok
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Connessione 13/8 ''
Connessione 23/8
Pressione20,7 bar
€ 27,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione