0104352007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L28 - 1 CON. 24-SDSC-L28-R1T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L28-R1T
Rubix:999190900025547
Produttore:0104352007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104352007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L28 - 1 CON. 24-SDSC-L28-R1T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore