0136652007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S12 24-KC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-S12
Rubix:999190900026287
Produttore:0136652007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136652007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S12 24-KC-S12
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore