1165582000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S8-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S8-G1/4E
Rubix:999190900032124
Produttore:1165582000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165582000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S8-G1/4E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore