1784262000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S16-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S16-G3/4E
Rubix:999190900033020
Produttore:1784262000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1784262000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S16-G3/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore