1149102000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG11/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/2E-IG11/4
Rubix:999190900030947
Produttore:1149102000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149102000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG11/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/4 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Connessione 2 | g 1 1/4 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione