1181612057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S20 - S8 + OR FKM 24-SWOSC-S20-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S20-S8
Rubix:999190900032583
Produttore:1181612057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181612057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S20 - S8 + OR FKM 24-SWOSC-S20-S8
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:S8 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 '' |
| Connessione 2 | s8 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore