0112962007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S38 - S30 24-SC-S38-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S38-S30
Rubix:999190900025918
Produttore:0112962007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112962007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S38 - S30 24-SC-S38-S30
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | tubo s38 (d1) '' |
| Connessione 2 | tubo s30 (d2) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore