0011252039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 18 MM 24-ES4-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L18
Rubix:999190900024860
Produttore:0011252039

Documenti
Dettagli del prodotto : 0011252039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 18 MM 24-ES4-L18
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
