0134502007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S6 24-TC-S6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-S6-P
Rubix:999190900026225
Produttore:0134502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134502007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S6 24-TC-S6-P
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S6 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione