1197512000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS S10 - 1/4 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-S10-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S10-G1/4E
Rubix:999190900032830
Produttore:1197512000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1197512000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS S10 - 1/4 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-S10-G1/4E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a '' |
| Connessione 2 | bspp cilindrico |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore