1184402007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M14X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M14E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-M14E
Rubix:999190900032719
Produttore:1184402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184402007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - M14X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-L12-M14E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | l12 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione