DKR DN06 E 39282-4-4

Parker Hannifin Unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:39282-4-4
Rubix:999200100086436
Produttore:39282-4-4
DKR DN06 E 39282-4-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiafemmina bsp parallelo per tubo - girevole - (cono 60°) - dritto
Diametro esterno del tubo6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN06 E 39282-4-4


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensione connessione: filettatura da 1/4"-19 pollici
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 1/4"
Dimensione attacco: 1/4
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Dritto

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiafemmina bsp parallelo per tubo - girevole - (cono 60°) - dritto
Diametro esterno del tubo6,4 mm
Connessione 11/4 ''
Connessione 2-4
Pressione16 bar
Codice doganale73269098
9,43 IVA esclusa
/ Unità
11,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore