0106552007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S8 - 1/4 NPT 24-SDSC-S8-N1/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S8-N1/4T
Rubix:999190900025594
Produttore:0106552007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0106552007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S8 - 1/4 NPT 24-SDSC-S8-N1/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" NPT Pressione:630 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | s8 '' |
| Connessione 2 | 1/4 npt |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione