0189392100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 11/4 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G11/4E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G11/4E-C21
Rubix:999190900027695
Produttore:0189392100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (rivestimento voss coat c21: zinc-nickel trasparente passivato) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189392100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 11/4 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G11/4E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1"1/4 Pressione:315 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato (rivestimento voss coat c21: zinc-nickel trasparente passivato) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore