0011352039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 28 MM 24-ES4-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L28
Rubix:999190900024864
Produttore:0011352039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011352039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 28 MM 24-ES4-L28
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione