0160372007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L28 24-SWTC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-L28
Rubix:999190900027095
Produttore:0160372007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160372007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L28 24-SWTC-L28
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore