0070689967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 12X2,5 24-WDNPSO-12X2,5-C10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDNPSO-12x2,5-C10
Rubix:999190900025407
Produttore:0070689967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio fosfatato e oliato (c10) |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0070689967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 12X2,5 24-WDNPSO-12X2,5-C10
NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING Tipologia:NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING D2 - Dimensione 2:12X2,5 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio fosfatato e oliato (c10) |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore