0112412007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L35 - L28 24-SC-L35-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L35-L28
Rubix:999190900025857
Produttore:0112412007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112412007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L35 - L28 24-SC-L35-L28
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:L28 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione