0116206007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L15 - 1/2 CON. INOX 24-SDEC-L15-R1/2T-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L15-R1/2TX
Rubix:999190900042388


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116206007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L15 - 1/2 CON. INOX 24-SDEC-L15-R1/2T-SST
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L15 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | r 1/2 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore