0905109900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M26X1,5 - NBR GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-NBR85
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-NBR85
Rubix:999190900030657
Produttore:0905109900


Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905109900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M26X1,5 - NBR GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-NBR85
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M26X1,5 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore