Riferimenti
Voss:24-SDEC-L12-R3/8T-P
Rubix:999190900025969


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116152007 24-SDEC-L12-R3/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore