1784072000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L15-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L15-G3/8E
Rubix:999190900032989
Produttore:1784072000
1784072000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L15-G3/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1784072000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L15-G3/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 13/8 ''
Codice doganale73079980
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore