0112452007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L42 24-SC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L42
Rubix:999190900025860
Produttore:0112452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112452007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L42 24-SC-L42
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | din 2353 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore