1149032000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/4E-IG1/2
Rubix:999190900030933
Produttore:1149032000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149032000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG1/2
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/2" D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1/2 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore