0184106054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - 1/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L12-G1/4E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:184106054
Rubix:999230704006042


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184106054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L12 - 1/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L12-G1/4E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore