0110556007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S8 - 1/4 CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S8-G1/4B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:110556007
Rubix:999230324026300


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110556007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S8 - 1/4 CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S8-G1/4B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a '' |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione