0106152007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/8 NPT 24-SDSC-L12-N3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-N3/8T
Rubix:999190900025577
Produttore:0106152007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0106152007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/8 NPT 24-SDSC-L12-N3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" NPT Pressione:315 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 npt '' |
| Connessione 2 | 24° din 2353 / iso 8434-1 (sdsc, l12) |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione