Riferimenti
Voss:24-E-L35
Rubix:999190900029789
Produttore:0720402000

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0720402000-GOMITO A 90GR. L35 24-E-L35
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione