1181132057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L12 + OR FKM 24-SWOSC-L18-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L18-L12
Rubix:999190900032460
Produttore:1181132057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181132057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L12 + OR FKM 24-SWOSC-L18-L12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | l18 '' |
| Connessione 2 | l12 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore