0120952007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S38 24-EC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S38
Rubix:999190900026073
Produttore:0120952007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120952007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S38 24-EC-S38
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore