Riferimenti
Parker:3D982-4-4
Rubix:999200100086725
Produttore:3D982-4-4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (zincato) |
|---|---|
| Tipologia | perni a vite push-lok, cilindrici |
| Diametro esterno del tubo | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : AGR DN06 E 3D982-4-4
Configure hose assemblies quickly and easily in the field without special tools with Parker’s 82 series one-piece, push-on field-attachable hydraulic fittings. Material: Steel Shape: Straight Port Connection: 1/4 Style: Male BSP Parallel Pipe - Rigid - (60° Cone) Hex Type: Metric Hose I.D. (size): -4 Port Size: 1/4 inch Hose I.D. (size): -4 Hose Inside Diameter: 1/4 inch, 6,4 mm Connection Thread Size: na Product Style: Male BSP Parallel Pipe - Rigid - (60° Cone) Shape: Straight Materials of Construction: Steel
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 1/4"
Dimensione attacco: 1/4
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido (cono a 60°)
Forma: Dritto
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: -4 (dimensione), 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 1/4"
Dimensione attacco: 1/4
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido (cono a 60°)
Forma: Dritto
Punti di forza
Features/Benefits:• Can be assembled in field with wrenches• Imperial HEX• Wide range of end configurations• One piece reduces complexity and leakage path• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes
Applicazioni
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils• Pneumatic• Antifreeze solutions• Diesel fuels• Phosphate ester• Dry air and water
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (zincato) |
|---|---|
| Tipologia | perni a vite push-lok, cilindrici |
| Diametro esterno del tubo | 6,3 mm |
| Connessione 1 | 1/4 x 19 (bsp parallel pipe, male; 60° cone, straight) '' |
| Connessione 2 | -4 hose i.d. (dn 6, 6,3) |
| Pressione | 24 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione