0011202039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 15 MM 24-ES4-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L15
Rubix:999190900024858
Produttore:0011202039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011202039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 15 MM 24-ES4-L15
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore