INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-32LG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR67532LG
Rubix:999190900054362
Produttore:S675-32LG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-32LG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A 90° DADO GIREVOLE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"5/8-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 32
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 2 | 1 5/8-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore