0177962007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S20 - 3/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S20-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-S20-G3/4E
Rubix:999190900027414
Produttore:0177962007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177962007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S20 - 3/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S20-G3/4E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore