1165132000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L10 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L10-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L10-G1/4E
Rubix:999190900032106
Produttore:1165132000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165132000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L10 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L10-G1/4E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore