0144352007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L28 - 1 24-SC-L28-IG1

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L28-IG1
Rubix:999190900026598
Produttore:0144352007
0144352007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L28 - 1 24-SC-L28-IG1

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0144352007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L28 - 1 24-SC-L28-IG1


RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo28 mm
Connessione 11 ''
13,41 IVA esclusa
/ Unità
16,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore