E7318118000Z-RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-118L - PN315 - G 1/2 - ACC. AL CARB. E731118L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E731118L
Rubix:999190900043528


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7318118000Z-RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-118L - PN315 - G 1/2 - ACC. AL CARB. E731118L
RACCORDO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione